Softšelová Bunda ONE
Softšelová bunda One
SOFTSHELLOVÁ BUNDA ONE M
Obj. č. M441058001
EAN 4251012106471
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Funkčná softšelová bunda so spevnenými vložkami poskytujúcimi väčšiu odolnosť. Pohodlná elastická tkanina poskytuje pohodlie a bezpečnosť. Odporúčame vybrať o číslo väčšiu, aby vám nebola príliš tesná.
- Priedušný materiál odolný proti vetru a odpudzujúci vodu (vodný stĺpec 8 000 mm)
- 3 predné vrecká, vnútorné vrecko, vrecko na telefón s funkciou e-Care
- Reflexné prvky, zipsy odpudzujúce vodu
- Lakte a ramená spevnené aramidovým vláknom (vysoká odolnosť proti oderu)
- Kapucňa sa dá skryť do goliera
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | M |
Materiál | 96% polyester, 4% spandex |
Hmotnosť látky na m2 | 295 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou |