Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Softšelová Bunda ONE

Softšelová bunda One
SOFTSHELLOVÁ BUNDA ONE XXL

Obj. č. M441058004

EAN 4251012106501

Cena za zvolené balenie
Softšelová Bunda ONE

Obj. č. M441058004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Funkčná softšelová bunda so spevnenými vložkami poskytujúcimi väčšiu odolnosť. Pohodlná elastická tkanina poskytuje pohodlie a bezpečnosť. Odporúčame vybrať o číslo väčšiu, aby vám nebola príliš tesná.
  • Priedušný materiál odolný proti vetru a odpudzujúci vodu (vodný stĺpec 8 000 mm)

  • 3 predné vrecká, vnútorné vrecko, vrecko na telefón s funkciou e-Care

  • Reflexné prvky, zipsy odpudzujúce vodu

  • Lakte a ramená spevnené aramidovým vláknom (vysoká odolnosť proti oderu)

  • Kapucňa sa dá skryť do goliera
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

XXL

Materiál

96% polyester, 4% spandex

Hmotnosť látky na m2

295 g

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie