Softšelová Bunda Stretch X
Bunda Stretch X
PILOT BUNDA STRETCH X MODRÁ VEL 4XL
Obj. č. M411208006
EAN 4251402722441
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vodoodolná, elastická bunda so 100 % recyklovanou podšívkou Thermore® Tkanina e-Care poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením.
- Vodoodpudivá (vodný stĺpec 5 000 mm), priedušná
- 3 vonkajšie vrecká na zips, 2 vrecká na perá, 3 vnútorné vrecká, 2 s chlopňou
- Reflexné vložky, elastické manžety a lem, skrytý zips
- EN 343 trieda 3/1, lepené švy, vodoodolná (okrem bielej farby)
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Thermore® je registrovaná ochranná známka spoločnosti FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá |
Veľkosť | 4XL |
Materiál | 97% bavlna, 3% elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 210 g |
Normy | EN 343 |
Norma EN | 343 |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Výplň | 100 % recyklovaný polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 120 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |