Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Softšelová Bunda Stretch X

Softšelová bunda Stretch X

Obj. č. M441202006

EAN 4251596835750

Cena za zvolené balenie
Softšelová Bunda Stretch X

Obj. č. M441202006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto praktická bunda je vyrobená z elastického softšelového materiálu a má odnímateľné rukávy. Je tiež odolná proti vetru a má zosilnené ramená.
  • Hydrofóbna (vodný stĺpec 8000 mm), priedušná

  • 3 vonkajšie vrecká na zips, 2 vnútorné vrecká

  • Tkanina E-care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)

  • Reflexné vložky, elastické manžety, lem so šnúrkou

  • Spony na držiak ID karty, odopínateľná kapucňa

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá

Veľkosť

4XL

Materiál

96% polyester, 4% spandex

Hmotnosť látky na m2

280 g

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie