Softšelová Vetrovka Evolution
Softšelová vetrovka, Evolution
BUNDA STRETCH EVOLUTION MODRÁ S
Obj. č. M441232000
EAN 4251761459842
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vodoodolná softšelová vetrovka ľahko zapôsobí svojou rýchlo schnúcou tkaninou. Reflexné vložky kvôli bezpečnosti a elastická tkanina kvôli slobodnému pohybu z tejto bundy robia skvelú vec na každý deň
- Tkanina, ktorú je možné naťahovať do 4 smerov
- 3 vonkajšie vrecká, 2 vnútorné vrecká
- Tkanina e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Reflexné vložky elastické v jednom smere, spevnené plecia
- Spony na menovku, certifikované ako STANDARD100 asociáciou OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá, Kráľovská modrá |
Veľkosť | S |
Materiál | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 214 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |