Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Softšelová Vetrovka Evolution

Softšelová vetrovka, Evolution
BUNDA STRETCH EVOLUTION SVETLO MODRÁ 6XL

Obj. č. M441233008
EAN 4251761460022

Cena za zvolené balenie
Softšelová Vetrovka Evolution

Obj. č. M441233008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vodoodolná softšelová vetrovka ľahko zapôsobí svojou rýchlo schnúcou tkaninou. Reflexné vložky kvôli bezpečnosti a elastická tkanina kvôli slobodnému pohybu z tejto bundy robia skvelú vec na každý deň
  • Tkanina, ktorú je možné naťahovať do 4 smerov

  • 3 vonkajšie vrecká, 2 vnútorné vrecká

  • Tkanina e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)

  • Reflexné vložky elastické v jednom smere, spevnené plecia

  • Spony na menovku, certifikované ako STANDARD100 asociáciou OEKO-TEX®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Benzín, Červená

Veľkosť

6XL

Materiál

52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan

Hmotnosť látky na m2

214 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie