Softšelová bunda Premium
Softšelová bunda, Premium Line
PREMIUM SOFTSHELL. BUNDA CIERNA 3XL
Obj. č. M041062005
EAN 4250602103067
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto softšelová bunda má optimálny strih a poskytuje voľnosť pohybu. Je vhodná do takmer každého počasia.
- Elastický, pevný, priedušný materiál odolný proti vetru a odpudzujúci vodu (vodný stĺpec 3 000 mm)
- 2 predné vrecká, 2 vnútorné vrecká, vrecko na rukáve a náprsné vrecko
- Flaušová podšívka, reflexné lemovanie, ochrana brady
- Vysoký golier, zips YKK, ergonomicky tvarované rukávy
- Zaťahovacia šnúrka na golieri a leme, predĺžená chrbtová časť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Sivá |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 94% polyester, 6% spandex |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Žehlenie s nízkou teplotou, Nebieliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči |