Softšelová bunda Stretch X
Softšelová bunda Stretch X
MODYF
Obj. č.
M441229008
EAN 4251692827710
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto praktická bunda je vyrobená z elastického softšelového materiálu a má odnímateľné rukávy. Je tiež odolná proti vetru a má zosilnené ramená.
- Hydrofóbna (vodný stĺpec 8000 mm), priedušná
- 3 vonkajšie vrecká na zips, 2 vnútorné vrecká
- Tkanina E-care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Reflexné vložky, elastické manžety, lem so šnúrkou
- Spony na držiak ID karty, odopínateľná kapucňa
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 6XL |
Materiál | 96% polyester, 4% spandex |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |