Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Softšelová bunda Stretch X

Bunda Stretch X
PILOT BUNDA STRETCH X ANTRACIT VEL S
MODYF

Obj. č. M411207000
EAN 4251402722304

Cena za zvolené balenie
Softšelová bunda Stretch X

Obj. č. M411207000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vodoodolná, elastická bunda so 100 % recyklovanou podšívkou Thermore® Tkanina e-Care poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením.
  • Vodoodpudivá (vodný stĺpec 5 000 mm), priedušná

  • 3 vonkajšie vrecká na zips, 2 vrecká na perá, 3 vnútorné vrecká, 2 s chlopňou

  • Reflexné vložky, elastické manžety a lem, skrytý zips

  • EN 343 trieda 3/1, lepené švy, vodoodolná (okrem bielej farby)

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Thermore® je registrovaná ochranná známka spoločnosti FISI FIBRE SINTETICHE S.p.A., IT.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

S

Materiál

97% bavlna, 3% elastan

Hmotnosť látky na m2

210 g

Normy

EN 343

Norma EN

343

Materiál obloženia

100% polyester

Výplň

100 % recyklovaný polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

120 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie