Softšelová bunda WÜRTH MODYF TEMPER
BUNDA SOFTSHELL TEMPER CIERNA XL
Obj. č. M441870003
EAN 4255786475498
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 2 predné zasúvacie vrecká, 2 vnútorné vrecká, náprsné vrecko, vrecko na rukáve
- Vodu odpudzujúca (vodný stĺpec 5000 mm), priedušná (3000 MVP)
- Základné farby na kombinovanie
- Elastická šnúrka a páska na leme proti skĺzavaniu, vetranie v podpazuší, vodotesné zipsy
- Reflexné dizajnové prvky na prednej a zadnej časti, odnímateľná kapucňa so zipsom
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | XL |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | XL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Umývateľné pri | 40°C - gentle wash |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |