Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Softšelová bunda WÜRTH MODYF TEMPER

BUNDA SOFTSHELL TEMPER SVETLOSEDA XXL

Obj. č. M441871004

EAN 4255786475603

Cena za zvolené balenie
Softšelová bunda WÜRTH MODYF TEMPER

Obj. č. M441871004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Moderná a robustná bunda vyrobená z vysoko funkčnej látky, ktorá je veľmi odolná voči odieraniu, zaisťuje ideálnu telesnú teplotu a ponúka vodeodolné a vetruodolné vlastnosti. Tiež obsahuje vodotesné a prekryté zipsy.
  • 2 predné zasúvacie vrecká, 2 vnútorné vrecká, náprsné vrecko, vrecko na rukáve

  • Vodu odpudzujúca (vodný stĺpec 5000 mm), priedušná (3000 MVP)

  • Základné farby na kombinovanie

  • Elastická šnúrka a páska na leme proti skĺzavaniu, vetranie v podpazuší, vodotesné zipsy

  • Reflexné dizajnové prvky na prednej a zadnej časti, odnímateľná kapucňa so zipsom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Svetlosivá

Veľkosť

XXL

Veľkosť FR / ES / PT / BE

XXL

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

300 g

Umývateľné pri

40°C - gentle wash

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie