Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Softšelová bunda WÜRTH MODYF TEMPER

BUNDA SOFTSHELL TEMPER TMAVOMODRA M

Obj. č. M441873001

EAN 4255786475771

Cena za zvolené balenie
Softšelová bunda WÜRTH MODYF TEMPER

Obj. č. M441873001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Moderná a robustná bunda vyrobená z vysoko funkčnej látky, ktorá je veľmi odolná voči odieraniu, zaisťuje ideálnu telesnú teplotu a ponúka vodeodolné a vetruodolné vlastnosti. Tiež obsahuje vodotesné a prekryté zipsy.
  • 2 predné zasúvacie vrecká, 2 vnútorné vrecká, náprsné vrecko, vrecko na rukáve

  • Vodu odpudzujúca (vodný stĺpec 5000 mm), priedušná (3000 MVP)

  • Základné farby na kombinovanie

  • Elastická šnúrka a páska na leme proti skĺzavaniu, vetranie v podpazuší, vodotesné zipsy

  • Reflexné dizajnové prvky na prednej a zadnej časti, odnímateľná kapucňa so zipsom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá

Veľkosť

M

Veľkosť FR / ES / PT / BE

M

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

300 g

Umývateľné pri

40°C - gentle wash

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie