Softšelová vesta CITY
Mestská softšelová vesta
CITY SOFTSHELLOVA VESTA CIERNA XXL
Obj. č. M442047004
EAN 4251012161425
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktická a funkčná softšelová vesta s teplou flaušovou podšívkou. Zabezpečuje pohodlie, dobrú viditeľnosť a voľnosť pohybu v každej situácii.
- Vetruvzdorná, vodoodpudivá (vodný stĺpec 8000 mm), priedušná, elastická
- 2 bočné a 2 vnútorné vrecká, náprsné vrecko
- Reflexné lemy, zips po celej dĺžke, ochrana brady
- Flaušová podšívka
- Odporúčame vybrať o číslo väčšiu, aby vám nebola príliš tesná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 94% polyester, 6% spandex |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |