Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Softshell jacket Cetus ladies'

Softshell jacket Cetus ladies'
MODYF

Obj. č. M441419003
EAN 4251792860839

Cena za zvolené balenie
Softshell jacket Cetus ladies'

Obj. č. M441419003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Softshell jacket made of elastic softshell material with a practical inner hood in the collar. In addition, it is windproof and breathable
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

XL

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

250 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie