Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Softshell jacket Evolution ladies'

Softshell jacket Evolution ladies'

Obj. č. M441408001
EAN 4251792867159

Cena za zvolené balenie
Softshell jacket Evolution ladies'

Obj. č. M441408001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

This ladies’ technical softshell jacket is suitable for almost all activities, comfortable, breathable and with optimal moisture wicking
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Benzín

Veľkosť

M

Materiál

52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan

Hmotnosť látky na m2

214 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie