Softshell jacket Evolution ladies'
Softshell jacket Evolution ladies'
Obj. č.
M441408003
EAN 4251792867173
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
This ladies’ technical softshell jacket is suitable for almost all activities, comfortable, breathable and with optimal moisture wicking
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Benzín |
Veľkosť | XL |
Materiál | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 214 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |