Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Softshellová bunda Cetus, dámska

Dámská softshellová bunda Cetus

Obj. č. M441421005

EAN 4251792861010

Cena za zvolené balenie
Softshellová bunda Cetus, dámska

Obj. č. M441421005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Softshellová bunda z elastického softshellového materiálu s praktickou vnútornou kapucňou v golieri. Okrem toho je vetruodolná a priedušná
  • Mierne prispôsobený dámsky strih

  • Priedušná, vetruodolná a vodu odpudzujúca (6000 mm vodný stĺpec)

  • 3 vonkajšie vrecká s vodotesným zipsom, vrecko na rukáve a vnútorné vrecko

  • Nastaviteľné manžety a lem, ergonomický strih na rukávoch

  • Certifikované podľa normy STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá, Sivá

Veľkosť

3XL

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

250 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie