Softshellová bunda Cetus, dámska
Dámská softshellová bunda Cetus
Obj. č. M441421004
EAN 4251792861003
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Softshellová bunda z elastického softshellového materiálu s praktickou vnútornou kapucňou v golieri. Okrem toho je vetruodolná a priedušná
- Mierne prispôsobený dámsky strih
- Priedušná, vetruodolná a vodu odpudzujúca (6000 mm vodný stĺpec)
- 3 vonkajšie vrecká s vodotesným zipsom, vrecko na rukáve a vnútorné vrecko
- Nastaviteľné manžety a lem, ergonomický strih na rukávoch
- Certifikované podľa normy STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá, Sivá |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |