Soklový nastavovač výšky, typ L
DIEL NASTAVITELNY L TE30 60MM
Obj. č. 0683360460
EAN 4038898724001
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nastavovacia skrutka M10, galvanizovaná, s upínaním pomocou vnútorného šesťhranu AF 5
- Nosnosť: 250 kg
- Spoľahlivé upevnenie nástroja a prenos zaťaženia
Priemer pohyblivej základne 30 mm, s čiernym plastovým ochranným krytom s priemerom 32 mm
- Bezpečné státie
- Jednoduché nastavenie, chráni podlahovú krytinu
- Nenápadný vzhľad s tmavými medzerami
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Nosnosť | 250 kg |
Priemer | 10 mm |
Priemer pätky | 32 mm |
Dĺžka | 60 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 36,299 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!