Soklový nastavovač výšky, typ L
Nastavovač výšky sokla nábytku, typ L
DIEL NASTAVITELNY L TE30 80MM
Obj. č. 0683360462
EAN 4038898726517
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nastavovacia skrutka M 10, galvanizovaná, s 5 mm inbusovou objímkou
- Nosnosť: 250 kg
- Spoľahlivý držiak nástroja a prenos sily
30 mm platnička, pohyblivá, s 32 mm plastovou ochrannou krytkou, čierna
- Bezpečná stabilita
- Jednoduché nastavenie
- Chráni podlahovú krytinu
- Nenápadný vzhľad s tmavými spojmi
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Nosnosť | 250 kg |
Priemer | 10 mm |
Priemer pätky | 32 mm |
Dĺžka | 80 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 46,025 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!