Solárny upevňovací prvok WSF typ A, variant 2
Upev. solár. syst. WSF, typ A, variant 2
SKRUTKA-SOLAR-A-PODL19-A2-8,4X150-M10X50
Obj. č. 0201184150
EAN 4048539509997
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2 so špeciálnou povrchovou úpravou
5 mm šesťhranná násada
Vopred zmontované s:
- 1 x šesťhrannej matica, DIN 934
- 1 x poistná matica, DIN 985
- 1 x tesniaca podložka, Ø 19 mm
- 2 x podložka, DIN 125
So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-598
Rozsah upevnenia definuje vzdialenosť medzi dvomi vrchnými okrajmi základnej konštrukcie, do ktorej sa skrutkujú upevňovacie prvky solárnych panelov WSF, a vrchným okrajom profilového panela. V závislosti od zaťaženia konštrukcie sa upevňovacie prvky na solárne panely WSF, variant 2 musia používať s klenutými krytkami
So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-598
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Špeciálny typ pre trapézový profil a sendvičové strešné prvky
- Do drevenej konštrukcie a strešnej krytiny navŕtajte otvory Ø 6,0 mm. Hĺbka skrutkovania do dreva je najmenej 34 mm (dodržiavajte znížené hodnoty zaťaženia)
- Klenutá krytka sa nasadí do profilového panela a naskrutkuje na miesto pomocou upevňovacieho prvku solárnych panelov
![]() | |
Vhodné pre | Krytiny z trapézových profilov a sendvičových prvkov |
Menovitý priemer | 10 mm |
Dĺžka skrutiek (L) | 150,0 mm |
Dĺžka (Lg) | 205 mm |
Priemer závitu | 8,4 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 75,0-110 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l) | 50 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Vnútorný pohon | HS5 |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka závitu (závit do dreva) (b) | 70 mm |
Ďalší tovar | Špirálový vrták HSS pre tvrdé drevo, dĺžka upínacej drážky 180mm 6,0 x 260mm (č. tovaru 0627006260), klenuté krytky (č. tovaru 0498105 ...) |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!