Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Solárny upevňovací prvok WSF typ A, variant 2

Upev. solár. syst. WSF, typ A, variant 2
SKRUTKA-SOLAR-A-PODL19-A2-8,4X200-M10X50

Obj. č. 0201184200

EAN 4048539510184

Cena za zvolené balenie
Solárny upevňovací prvok WSF typ A, variant 2

Obj. č. 0201184200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre drevené podkladové konštrukcie, špeciálny typ pre trapézový profil a sendvičové strešné prvky

Nehrdzavejúca oceľ A2 so špeciálnou povrchovou úpravou



5 mm šesťhranná násada



Vopred zmontované s:


  • 1 x šesťhrannej matica, DIN 934

  • 1 x poistná matica, DIN 985

  • 1 x tesniaca podložka, Ø 19 mm

  • 2 x podložka, DIN 125
Doklad o výkone (Pub)

So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-598

Upozornenie

Rozsah upevnenia definuje vzdialenosť medzi dvomi vrchnými okrajmi základnej konštrukcie, do ktorej sa skrutkujú upevňovacie prvky solárnych panelov WSF, a vrchným okrajom profilového panela. V závislosti od zaťaženia konštrukcie sa upevňovacie prvky na solárne panely WSF, variant 2 musia používať s klenutými krytkami

Oblasť použitia

So všeobecným technickým osvedčením Z-14.4-598

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálny typ pre trapézový profil a sendvičové strešné prvky

PokynyPokyny na montáž
  • Do drevenej konštrukcie a strešnej krytiny navŕtajte otvory Ø 6,0 mm. Hĺbka skrutkovania do dreva je najmenej 34 mm (dodržiavajte znížené hodnoty zaťaženia)

  • Klenutá krytka sa nasadí do profilového panela a naskrutkuje na miesto pomocou upevňovacieho prvku solárnych panelov

Vhodné pre

Krytiny z trapézových profilov a sendvičových prvkov

Menovitý priemer

10 mm

Dĺžka skrutiek (L)

200,0 mm

Dĺžka (Lg)

255 mm

Priemer závitu

8,4 mm

Min./max. rozsah upnutia

125,0-160 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Dĺžka závitu (metrický závit) (l)

50 mm

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Vnútorný pohon

HS5

Povrch

Pozinkované

Dĺžka závitu (závit do dreva) (b)

70 mm

Ďalší tovar

Špirálový vrták HSS pre tvrdé drevo, dĺžka upínacej drážky 180mm 6,0 x 260mm (č. tovaru 0627006260), klenuté krytky (č. tovaru 0498105 ...)

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Podložka pod sedlo pre trapézový profil

CALOTTE-R9002-GREYWHITE-35/200

x 100 ks