Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Solárny upevňovací prvok WSF typ BZ, variant 1

Upev. solár. syst. WSF, typ BZ, variant 1
SKRUTKA-SOLAR-BZ-PLDI-A2-8,0X150-M10X50

Obj. č. 0201880150

EAN 4048539509942

Cena za zvolené balenie
Solárny upevňovací prvok WSF typ BZ, variant 1

Obj. č. 0201880150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vopred zmontované pre oceľové podkladové konštrukcie, špeciálny typ pre zvlnenú strešnú krytinu

Nehrdzavejúca oceľ A2 so špeciálnou povrchovou úpravou



5 mm šesťhranná násada



Vopred zmontované s:


  • 1 x šesťhrannej matica, DIN 934

  • 1 x poistná matica, DIN 985

  • 1 x tesnenie EPDM

  • 2 x podložka, DIN 125
Doklad o výkone (Pub)

Všeobecné technické schválenie Z-14.4-598

Upozornenie

Priemer predvŕtaných otvorov musí byť striktne dodržaný.



V závislosti od konštrukčných nosností by sa mali upevňovacie prvky solárnych panelov WSF používať v kombinácii s klenutými krytkami. Klenutá krytka sa nasadí do profilového panela a naskrutkuje na miesto pomocou upevňovacieho prvku solárnych panelov WSF.



Rozsah upevnenia definuje vzdialenosť medzi dvomi vrchnými okrajmi základnej konštrukcie, do ktorej sa skrutkujú upevňovacie prvky solárnych panelov WSF, a vrchným okrajom profilového panela.

Oblasť použitia

Všeobecné technické schválenie Z-14.4-598

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vopred zmontované fasádne skrutky možno nahradiť upevňovacím prvkom solárnych panelov WSF.



Špeciálny typ pre vlnité strešné krytiny

Vhodné pre

Krytiny z vlnitých profilov

Menovitý priemer

10 mm

Dĺžka skrutiek (L)

150,0 mm

Dĺžka (Lg)

205 mm

Priemer závitu

8 mm

Min./max. rozsah upnutia

80,0-125,0 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Dĺžka závitu (metrický závit) (l)

50 mm

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Vnútorný pohon

HS5

Povrch

Pozinkované

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Podložka pod sedlo pre trapézový profil

CALOTTE-R9002-GREYWHITE-35/200

x 100 ks
bit pre vnútorný šesťhran s patentovaným upínaním POWERDRIV®

BIT VN 6HR 5 1/4 L25MM

Vrták na stavbu fasád typu WN RN

VRTAK DLHY NA FASADY-HSS-D6,8-L225-AL30M

Montážny vrták pre hlboké vŕtanie, uhol hrotu 118°
x 5 ks
Vrták na stavbu fasád typu WN RN

VRTAK DLHY NA FASADY-HSS-D7,0-L225-AL30M

Montážny vrták pre hlboké vŕtanie, uhol hrotu 118°
x 5 ks
Vrták na stavbu fasád typu WN RN

VRTAK DLHY NA FASADY-HSS-D7,4-L225-AL30M

Montážny vrták pre hlboké vŕtanie, uhol hrotu 118°
x 5 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie