Solárny upevňovací prvok WSF typ BZ, variant 1
Upev. solár. syst. WSF, typ BZ, variant 1
SKRUTKA-SOLAR-BZ-PLDI-A2-8,0X200-M10X50
Obj. č. 0201880200
EAN 4048539510160
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2 so špeciálnou povrchovou úpravou
5 mm šesťhranná násada
Vopred zmontované s:
- 1 x šesťhrannej matica, DIN 934
- 1 x poistná matica, DIN 985
- 1 x tesnenie EPDM
- 2 x podložka, DIN 125
Všeobecné technické schválenie Z-14.4-598
Priemer predvŕtaných otvorov musí byť striktne dodržaný.
V závislosti od konštrukčných nosností by sa mali upevňovacie prvky solárnych panelov WSF používať v kombinácii s klenutými krytkami. Klenutá krytka sa nasadí do profilového panela a naskrutkuje na miesto pomocou upevňovacieho prvku solárnych panelov WSF.
Rozsah upevnenia definuje vzdialenosť medzi dvomi vrchnými okrajmi základnej konštrukcie, do ktorej sa skrutkujú upevňovacie prvky solárnych panelov WSF, a vrchným okrajom profilového panela.
Všeobecné technické schválenie Z-14.4-598
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vopred zmontované fasádne skrutky možno nahradiť upevňovacím prvkom solárnych panelov WSF.
Špeciálny typ pre vlnité strešné krytiny
![]() | |
Vhodné pre | Krytiny z vlnitých profilov |
Menovitý priemer | 10 mm |
Dĺžka skrutiek (L) | 200,0 mm |
Dĺžka (Lg) | 255 mm |
Priemer závitu | 8 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 130,0-175,0 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l) | 50 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Vnútorný pohon | HS5 |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!