Solárny upevňovací prvok WSF typ BZ, variant 1
Upev. solár. syst. WSF, typ BZ, variant 1
SKRUTKA-SOLAR-BZ-PLDI-A2-8,0X80-M10X50
Obj. č. 020188080
EAN 4049557742229
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2 so špeciálnou povrchovou úpravou
5 mm šesťhranná násada
Vopred zmontované s:
- 1 x šesťhrannej matica, DIN 934
 - 1 x poistná matica, DIN 985
 - 1 x tesnenie EPDM
 - 2 x podložka, DIN 125
 
Všeobecné technické schválenie Z-14.4-598
Priemer predvŕtaných otvorov musí byť striktne dodržaný.
V závislosti od konštrukčných nosností by sa mali upevňovacie prvky solárnych panelov WSF používať v kombinácii s klenutými krytkami. Klenutá krytka sa nasadí do profilového panela a naskrutkuje na miesto pomocou upevňovacieho prvku solárnych panelov WSF.
Rozsah upevnenia definuje vzdialenosť medzi dvomi vrchnými okrajmi základnej konštrukcie, do ktorej sa skrutkujú upevňovacie prvky solárnych panelov WSF, a vrchným okrajom profilového panela.
Všeobecné technické schválenie Z-14.4-598
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vopred zmontované fasádne skrutky možno nahradiť upevňovacím prvkom solárnych panelov WSF.
Špeciálny typ pre vlnité strešné krytiny
![]()  | |
Vhodné pre  | Krytiny z vlnitých profilov  | 
Menovitý priemer  | 10 mm  | 
Dĺžka skrutiek (L)  | 80,0 mm  | 
Dĺžka (Lg)  | 135 mm  | 
Priemer závitu  | 8 mm  | 
Min./max. rozsah upnutia  | 15,0-55,0 mm  | 
Materiál  | Ušľachtilá oceľ A2  | 
Dĺžka závitu (metrický závit) (l)  | 50 mm  | 
Druh závituxmenovitý priemer (D)  | M10  | 
Vnútorný pohon  | HS5  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!