Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sonda pre video-endoskop One Way

Sonda pre endoskop One Way
SONDA VIDEO D4,5MM ONE WAY

Obj. č. 071553 759

EAN 4061975499301

Cena za zvolené balenie
Sonda pre video-endoskop One Way

Obj. č. 071553 759

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

4,5 mm kamera s predným pohľadom a možnosťou otáčania až o 180°
  • Dokonalá kontrola a dokumentácia neprístupných priestorov

  • Optimálna kvalita obrazu vďaka piatim stmievateľným a jasným minidiódam LED

  • Sondy so zafírovým sklom odolným proti poškriabaniu, ktoré zabezpečujú vysokú kvalitu obrazu a chránia kameru a objektív
UpozornenieMožno používať iba s Video, a Video endoskop PRO Dual
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaVhodný pre automobilový, inštalatérsky, stavebný, priemyselný, letecký sektor, pre potreby polície a colných úradov

Priemer

4,5 mm

Koleno

180 Stupeň

Dĺžka kábla

186 cm

Materiál

Plast

Hmotnosť výrobku (na kus)

1233,800 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie