Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sortiment jadrových vrtákov HSS, 7 ks

Sortiment jadrových vrtných koruniek HSS 7 ks
SADA JADROVYCH KORUNIEK D12,14,16,18,20,

Obj. č. 0630930

EAN 4038898436812

Cena za zvolené balenie
Sortiment jadrových vrtákov HSS, 7 ks

Obj. č. 0630930

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardné jadrové vrtné korunky z HSS na vŕtanie veľkých priechodných otvorov do priemeru až 50 mm mobilnými magnetickými alebo stacionárnymi vŕtačkami v bežnej oceli do 850 N/mm², dreve a neželezných kovoch, napríklad hliníku, hliníkových zliatinách a plastoch.

Vysoký výkon a rýchle vŕtanie s dlhou prevádzkovou životnosťou


Oproti vŕtaniu do pevného materiálu sa vyvŕta len tenký kovový krúžok. Vŕtacie jadro sa vysúva vyrážacím kolíkom.



Nie je potrebné predvŕtanie, netvoria sa ostriny


Nie je potrebné predbežné ani následné opracovanie



Optimalizovaná geometria rezania


  • Dlhá prevádzková životnosť v porovnaní s mnohými štandardnými jadrovými vrtnými korunkami

  • Čistý vrtný profil

  • Vyvŕtaná diera s presnými toleranciami


Presné vedenie, bez prekĺzavania


Vhodné na presahové vŕtanie. Bezproblémové vŕtanie na zaoblených povrchoch a rúrach.

Upozornenie
  • Na rozdiel od špirálových vrtákov jadrový vrták neopracúva celý priemer otvoru, ale len tenký krúžok materiálu. Vŕtacie jadro sa vysúva vyrážacím kolíkom s pružením, ktorý nie je súčasťou balenia. Jadrové vrtáky sú preto z hľadiska času vŕtania v porovnaní so špirálovými vrtákmi až 10-krát rýchlejšie.

  • Dostatočné nepretržité chladenie počas celého procesu vŕtania významne predlžuje prevádzkovú životnosť jadrového vrtáka. Nepoužívajte v suchom stave

  • Nie je vhodné pre lepenku, titán alebo žiaruvzdorné a vysoko legované ocele

  • Informácie o jadrových vrtákoch pre jednotlivé materiály, ako aj o rezných hodnotách nájdete v tabuľkách s prehľadom

  • Počas práce používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice

  • Odložte si voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by sa mohli zachytiť v pohyblivých dieloch

  • Jadrové vrtáky sa nesmú používať s ručným vedením

  • Pred použitím sa uistite o sústrednosti a správnej upínacej funkcii na pohone nástroja
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • So stopkou Weldon ∅ 19 mm na použitie na mobilných magnetických alebo stacionárnych vŕtačkách na vytvorenie veľkých otvorov s priemerom do 50 mm

  • Použitie na vŕtačkách Fein s upevnením QuickIn je možné s adaptérom

  • Použitie na stacionárnych vŕtačkách s Morseho kužeľom je možné pomocou vhodného držiaka
Pokyny
  • Zasuňte vyrážací kolík do jadrového vrtáka

  • Zatlačte jadrový vrták do držiaka vŕtačky a pevne zaskrutkujte skrutky s vnútorným šesťhranom

  • Pri použití rýchloupínacích upevnení sa jadrový vrták automaticky zastaví

  • Dbajte na to, aby jadrový vrták spoľahlivo sedel v držiaku

  • Bočné namáhanie vrtáka počas používania môže viesť k zlomeniu nástroja

  • Umiestnite vŕtačku do správnej polohy a dbajte na to, aby bola vŕtačka v stabilnej polohe

  • Ak je to potrebné, pred vŕtaním zaistite vŕtačku pomocou bezpečnostného popruhu, najmä pri použití na zvislých povrchoch a pri prácach nad úrovňou hlavy

  • Dávajte pozor na rýchlostný režim a používajte chladiacu kvapalinu

  • Vŕtajte opatrne (jamkovanie a predvŕtavanie nie sú potrebné); dbajte na to, aby ste počas celého procesu vŕtania zachovali rovnomernú rýchlosť posuvu a rovnomerné otáčky

  • Po každom vŕtaní odstráňte hobliny a vŕtacie jadro

  • Chráňte sa pred rizikom poranenia: hobliny a vŕtacie jadro môžu byť veľmi horúce a ostré

Počet dielov v sortimente/súprave

7 KS

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Hliník, Drevo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rezný materiál

HSS

Hĺbka rezu

30 mm

Dĺžka

64,2 mm

Tvar drieku

Weldon

Kvalita

Würth – štandard

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Obsahuje Sortiment jadrových vrtákov HSS, 7 :
1 x
Vyhadzovací kolík Pre kovové prstencové frézy

VRTAK JADROVY

Popis:
6.35 mm; Dĺžka: 77 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Jadrová vŕtacia korunka HSS

VRTAK JADROVY

Popis:
Hĺbka rezu: 30 mm; 12 mm
Štandardná jadrová vrtná korunka z HSS na vŕtanie veľkých priechodných otvorov do priemeru až 50 mm mobilnými magnetickými alebo stacionárnymi vŕtačkami v bežnej oceli do 850 N/mm², dreve a neželezných kovoch, napríklad hliníku, hliníkových zliatinách a plastoch.
Množstvo: 1 x
1 x
Jadrová vŕtacia korunka HSS

VRTAK JADROVY

Popis:
Hĺbka rezu: 30 mm; 14 mm
Štandardná jadrová vrtná korunka z HSS na vŕtanie veľkých priechodných otvorov do priemeru až 50 mm mobilnými magnetickými alebo stacionárnymi vŕtačkami v bežnej oceli do 850 N/mm², dreve a neželezných kovoch, napríklad hliníku, hliníkových zliatinách a plastoch.
Množstvo: 1 x
1 x
Jadrová vŕtacia korunka HSS

VRTAK JADROVY

Popis:
Hĺbka rezu: 30 mm; 16 mm
Štandardná jadrová vrtná korunka z HSS na vŕtanie veľkých priechodných otvorov do priemeru až 50 mm mobilnými magnetickými alebo stacionárnymi vŕtačkami v bežnej oceli do 850 N/mm², dreve a neželezných kovoch, napríklad hliníku, hliníkových zliatinách a plastoch.
Množstvo: 1 x
1 x
Jadrová vŕtacia korunka HSS

VRTAK JADROVY

Popis:
Hĺbka rezu: 30 mm; 18 mm
Štandardná jadrová vrtná korunka z HSS na vŕtanie veľkých priechodných otvorov do priemeru až 50 mm mobilnými magnetickými alebo stacionárnymi vŕtačkami v bežnej oceli do 850 N/mm², dreve a neželezných kovoch, napríklad hliníku, hliníkových zliatinách a plastoch.
Množstvo: 1 x
1 x
Jadrová vŕtacia korunka HSS

VRTAK JADROVY

Popis:
Hĺbka rezu: 30 mm; 20 mm
Štandardná jadrová vrtná korunka z HSS na vŕtanie veľkých priechodných otvorov do priemeru až 50 mm mobilnými magnetickými alebo stacionárnymi vŕtačkami v bežnej oceli do 850 N/mm², dreve a neželezných kovoch, napríklad hliníku, hliníkových zliatinách a plastoch.
Množstvo: 1 x
1 x
Jadrová vŕtacia korunka HSS

VRTAK JADROVY

Popis:
Hĺbka rezu: 30 mm; 22 mm
Štandardná jadrová vrtná korunka z HSS na vŕtanie veľkých priechodných otvorov do priemeru až 50 mm mobilnými magnetickými alebo stacionárnymi vŕtačkami v bežnej oceli do 850 N/mm², dreve a neželezných kovoch, napríklad hliníku, hliníkových zliatinách a plastoch.
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér pre jadrové vŕtanie koruniek Weldon

ADAPTER (WELDON TO FEIN QUICKIN)

S driekom QuickIN pre jadrové vŕtačky FEIN na upevnenie prstencovej frézy s 19 mm driekom Weldon.
x 1 ks
Držiak, jadrový vrták HSS

SKLUCOVADLO MK2

Umožňuje používať jadrové vrtáky na strojoch s upevneniami Morseovho kužeľa
x 1 ks
Držiak, jadrový vrták HSS

SKLUCOVADLO MK2

Umožňuje používať jadrové vrtáky na strojoch s upevneniami Morseovho kužeľa
x 1 ks
Držiak, jadrový vrták HSS

DRZIAK MK3

Umožňuje používať jadrové vrtáky na strojoch s upevneniami Morseovho kužeľa
x 1 ks
Držiak, jadrový vrták HSS

ADAPTER-MK3-AUTOM-SCHMIERUNG

Umožňuje používať jadrové vrtáky na strojoch s upevneniami Morseovho kužeľa