Sortiment jadrových vrtákov HSS, 7 ks
Sortiment jadrových vrtných koruniek HSS 7 ks
VRTAK JADROVY HSS H50MM SADA 7KS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký výkon a rýchle vŕtanie s dlhou prevádzkovou životnosťou
Oproti vŕtaniu do pevného materiálu sa vyvŕta len tenký kovový krúžok. Vŕtacie jadro sa vysúva vyrážacím kolíkom.
Nie je potrebné predvŕtanie, netvoria sa ostriny
Nie je potrebné predbežné ani následné opracovanie
Optimalizovaná geometria rezania
- Dlhá prevádzková životnosť v porovnaní s mnohými štandardnými jadrovými vrtnými korunkami
- Čistý vrtný profil
- Vyvŕtaná diera s presnými toleranciami
Presné vedenie, bez prekĺzavania
Vhodné na presahové vŕtanie. Bezproblémové vŕtanie na zaoblených povrchoch a rúrach.
- Na rozdiel od špirálových vrtákov jadrový vrták neopracúva celý priemer otvoru, ale len tenký krúžok materiálu. Vŕtacie jadro sa vysúva vyrážacím kolíkom s pružením, ktorý nie je súčasťou balenia. Jadrové vrtáky sú preto z hľadiska času vŕtania v porovnaní so špirálovými vrtákmi až 10-krát rýchlejšie.
- Dostatočné nepretržité chladenie počas celého procesu vŕtania významne predlžuje prevádzkovú životnosť jadrového vrtáka. Nepoužívajte v suchom stave
- Nie je vhodné pre lepenku, titán alebo žiaruvzdorné a vysoko legované ocele
- Informácie o jadrových vrtákoch pre jednotlivé materiály, ako aj o rezných hodnotách nájdete v tabuľkách s prehľadom
- Počas práce používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice
- Odložte si voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by sa mohli zachytiť v pohyblivých dieloch
- Jadrové vrtáky sa nesmú používať s ručným vedením
- Pred použitím sa uistite o sústrednosti a správnej upínacej funkcii na pohone nástroja

Hárky údajov(X)
- So stopkou Weldon ∅ 19 mm na použitie na mobilných magnetických alebo stacionárnych vŕtačkách na vytvorenie veľkých otvorov s priemerom do 50 mm
- Použitie na vŕtačkách Fein s upevnením QuickIn je možné s adaptérom
- Použitie na stacionárnych vŕtačkách s Morseho kužeľom je možné pomocou vhodného držiaka
- Zasuňte vyrážací kolík do jadrového vrtáka
- Zatlačte jadrový vrták do držiaka vŕtačky a pevne zaskrutkujte skrutky s vnútorným šesťhranom
- Pri použití rýchloupínacích upevnení sa jadrový vrták automaticky zastaví
- Dbajte na to, aby jadrový vrták spoľahlivo sedel v držiaku
- Bočné namáhanie vrtáka počas používania môže viesť k zlomeniu nástroja
- Umiestnite vŕtačku do správnej polohy a dbajte na to, aby bola vŕtačka v stabilnej polohe
- Ak je to potrebné, pred vŕtaním zaistite vŕtačku pomocou bezpečnostného popruhu, najmä pri použití na zvislých povrchoch a pri prácach nad úrovňou hlavy
- Dávajte pozor na rýchlostný režim a používajte chladiacu kvapalinu
- Vŕtajte opatrne (jamkovanie a predvŕtavanie nie sú potrebné); dbajte na to, aby ste počas celého procesu vŕtania zachovali rovnomernú rýchlosť posuvu a rovnomerné otáčky
- Po každom vŕtaní odstráňte hobliny a vŕtacie jadro
- Chráňte sa pred rizikom poranenia: hobliny a vŕtacie jadro môžu byť veľmi horúce a ostré
Počet dielov v sortimente/súprave | 7 STK |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Hliník, Drevo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Rezný materiál | HSS |
Hĺbka rezu | 50 mm |
Dĺžka | 84.6 mm |
Tvar drieku | Weldon |
Kvalita | Würth – štandard |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!