Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sortiment kužeľových vrtákov do plechu, HSS, AlTiN, SMART STEP 3 ks

Kužeľ. vrt. plech HSS AlTiN SMART STEP, 3 ks Syska
VRTAK-KUZELOVY-SMARTSTEP-ALTIN-SADA-3KS

Obj. č. 0694457003

EAN 4065746556460

Cena za zvolené balenie
Sortiment kužeľových vrtákov do plechu, HSS, AlTiN, SMART STEP 3 ks

Obj. č. 0694457003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne výkonný kužeľový vrták do plechu s jedinečnou technológiou SMART STEP, špirálovou drážkou a vrstvou AlTiN zaručuje dlhú životnosť a mimoriadne rýchle, pohodlné použitie so všetkými bežnými materiálmi s hrúbkou do 4 mm.

Technológia SMART STEP


  • Až 3x rýchlejšie bodové vŕtanie v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi do plechu

  • Až o 50 % dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi do plechu

  • Výrazne energeticky úspornejšie vŕtanie v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi do plechu

  • Šetrí predvŕtanie, presné bodové vŕtanie bez odbiehania od stredu

  • Komfortné, hladké vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho otvoru

  • Vŕtanie bez ostrín a deformácie plechu

  • Presné kruhové otvory


Hlboká špirálová drážka


Vynikajúci odvod triesky



Laserová mierka v drážke


Jednoduché odčítanie priemeru otvoru počas vŕtania



Viacvrstvový povlak na ochranu proti opotrebovaniu AlTiN


  • Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 1 150°C

  • Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3 200 HV

  • Viacvrstvová konštrukcia pre optimálny odvod triesok a lepšie rezné vlastnosti (zabraňuje zváraniu materiálu)


Stopka s 3 plochami


  • Bez preklzovania v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prenos sily

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy


Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie



K dispozícii len od spoločnosti Würth

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Univerzálny nástroj na hladké vŕtanie veľkých otvorov do plechu.

  • Centrovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie a odstraňovanie ostrín z plechov, rúr a profilov v jednom kroku, pri použití ručných vŕtačiek aj stacionárneho zariadenia.

  • Ideálne na použitie v elektrotechnickom priemysle, inštalatérskych a vykurovacích systémoch, automobilových dielňach, strojárstve, pri výrobe rozvodných skríň alebo kontajnerov a iných zariadení.
Pokyny
  • Chladenie nie je úplne nevyhnutné, ale výrazne predlžuje životnosť

  • Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok

  • Počas vŕtania netlačte. Kužeľový vrták do plechu sa automaticky vnára do plechu.

Počet dielov v sortimente/súprave

3 KS

Rezný materiál

HSS

Povrch

AlTiN

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
n = rýchlosť otáčania [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania
Pre priemer 16,0 – 30,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 16,0 – 30,5
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 15 290 150
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 15 290 150
≤ 900 N/mm² 11 200 110
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 15 290 150
≤ 900 N/mm² 11 200 110
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 180 100
Nitridačné ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 180 100
Nástrojové ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 180 100
Rýchlorezné ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 180 100
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 N/mm² 6 120 60
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 15 290 150
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 12 240 125
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 18 360 200
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 17 360 200
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 17 360 200
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 18 360 200
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 17 360 200
Plasty
Plasty, termoset 26 550 300
Plast, termoplast 24 500 250
Hodnoty rezania
Pre priemery 3,0 – 14,0 a 5,0 – 20,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc n
Priemer 3,0 – 14,0
obj. č.
Priemer 5,0 – 20,0
obj. č.
Vŕtanie (1. krok vŕtania) do Vŕtanie (1. krok vŕtania) do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Nitridačné ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Nástrojové ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Rýchlorezné ocele ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 N/mm² 6 600 135 380 95
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
Neželezné materiály
Hliník ≤ 450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Plasty
Plasty, termoset 26 2600 600 1600 400
Plast, termoplast 24 2500 550 1500 400
Obsahuje Sortiment kužeľových vrtákov do plechu, HSS, AlTiN, SMART STEP 3 ks:
1 x
Kužeľový vrták do plechu, HSS, AlTiN, SMART STEP

VRT-KUZELOVY-SMARTST-ALTIN-VEL.1-D3-14MM

Popis:
3-14 mm
Mimoriadne výkonný kužeľový vrták do plechu s jedinečnou technológiou SMART STEP, špirálovou drážkou a vrstvou AlTiN zaručuje dlhú životnosť a mimoriadne rýchle, pohodlné použitie so všetkými bežnými materiálmi s hrúbkou do 4 mm.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový vrták do plechu, HSS, AlTiN, SMART STEP

VRT-KUZELOVY-SMARTST-ALTIN-VEL.2-D5-20MM

Popis:
5-20 mm
Mimoriadne výkonný kužeľový vrták do plechu s jedinečnou technológiou SMART STEP, špirálovou drážkou a vrstvou AlTiN zaručuje dlhú životnosť a mimoriadne rýchle, pohodlné použitie so všetkými bežnými materiálmi s hrúbkou do 4 mm.
Množstvo: 1 x
1 x
Kužeľový vrták do plechu, HSS, AlTiN, SMART STEP

VRT-KUZEL-SMARTST-ALTIN-VEL.3-D16-30,50

Popis:
16-30,5 mm
Mimoriadne výkonný kužeľový vrták do plechu s jedinečnou technológiou SMART STEP, špirálovou drážkou a vrstvou AlTiN zaručuje dlhú životnosť a mimoriadne rýchle, pohodlné použitie so všetkými bežnými materiálmi s hrúbkou do 4 mm.
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie