Sortiment rázových nástrčiek 1/2", 22 ks
Sada násad na rázový nástrčkový kľúč 1/2", 22 ks
SADA UDEROVYCH KLUCOV 22KS
Obj. č. 1952001453
EAN 4062856449170
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uvoľňovanie a uťahovanie poškodených a/alebo zaoblených neprofilovaných skrutkových spojov s novým inovatívnym profilom SuperGrip
- Protišmykové uchytenie chybných a zaoblených skrutkových spojov umožňuje povrchový kontakt
- Uvoľňovanie a uťahovanie; skrutky zostanú znova použiteľné
- Vysokokvalitný materiál (CrMo)
- Pre príklepové skrutkovače s 1/2 palcovým profilom
- Prídavná veľkosť 22 mm, šesťhranný profil pre stiesnené montážne polohy
- S priechodným otvorom, vďaka čomu je vhodný aj na závitové svorníky a skrutkové spoje tlmičov nárazov
Obsah balenia:
- 1 x z každej vložky pre elektrický nástrčný kľúč WAF 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 x z každého predĺženia napájania 75, 125, 250 mm
- 1 x 3/8 až 1/2-palcový adaptér na priechodné otvory
- 1 x priebojník
- 2 x poistný tesniaci krúžok
- 2 x poistný kolík
Upozornenie
Možnosť použitia aj na neporušené skrutkové spoje
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet dielov | 22 KS |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2500,000 g |