Sortiment samozávrtných skrutiek pias® so zápustnou hlavou 1453 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. WN 205
Pozink. oceľ pias, zápust. hlava AW, 1453 ks Sysko
SKRUTKY SORTIMENT AW A3K 1453 DIELNY
Obj. č. 5964020500
EAN 4046777990676
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samozávrtné skrutky pias, zápustná hlava AW, Ø 2,9 mm, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm a Ø 4,8 mm, vrátane hrotov
Kontaktný tlak pri obrábaní pribl. 100 N/skrutka s hĺbkovým dorazom v prípade potreby
pozinkované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri pripájacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Normy | WN 205 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spôsob upínania | AW |
Počet dielov v sortimente/súprave | 1453 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3245,000 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW10-(A3K)-2,9X13
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW10-(A3K)-3,5X13
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW10-(A3K)-3,5X16
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW10-(A3K)-3,5X19
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW10-(A3K)-3,5X22
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW10-(A3K)-3,5X25
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW20-(A3K)-4,2X16
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW20-(A3K)-4,2X19
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW20-(A3K)-4,2X22
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW20-(A3K)-4,2X25
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW20-(A3K)-4,2X32
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW25-(A3K)-4,8X19
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW25-(A3K)-4,8X25
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW25-(A3K)-4,8X32
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW25-(A3K)-4,8X38
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW25-(A3K)-4,8X50
BIT AW10 RUZOVY 1/4 L25MM
BIT-AW20-SVETLOORANZOVY-1/4IN-L25MM
BIT AW25 SVETLOZELENY 1/4 L25MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.