Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sortiment tesniacich krúžkov 425 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.

DIN 7603 meď 450 ks Sysko
ORSY KUFOR-PODL--DIN7603-425PC-SYSKO

Obj. č. 5964046001

EAN 4046777887983

Cena za zvolené balenie
Sortiment tesniacich krúžkov 425 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.

Obj. č. 5964046001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Súprava 450 kusov


  • 25 tesniacich krúžkov 15 x 24 x 2

  • 25 tesniacich krúžkov 19 x 26 x 2

  • 25 tesniacich krúžkov, medených 14 x 20

  • 25 tesniacich krúžkov, medených 12 x 17

  • 25 tesniacich krúžkov 11 x 17

  • Po 25 tesniacich krúžkov s medeným výplňovým krúžkom 14 x 20/16 x 22

  • 25 tesniacich krúžkov 10,5 x 20,5 x 2

  • 25 tesniacich krúžkov 12,8 x 22,5 x 3

  • 25 tesniacich krúžkov 22 x 18 x 2

  • 25 tesniacich krúžkov 14 x 22 x 2

  • 25 tesniacich krúžkov bez samocentrovania 20,7 x 28 x 1,5

  • 25 tesniacich krúžkov 13 x 24 x 1,6

  • Po 25 tesniacich krúžkov, samocentrovacích 12/14

  • 25 tesniacich krúžkov 12 x 24 x 2

  • Po 25 tesniacich krúžkov, hliníkových 12 x 18/18 x 24
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obsahuje Sortiment tesniacich krúžkov 425 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.:
1 x
Systémová vložka plastová, 4.4.1

VLOZKA-SYSTEM.-PLAST-4.4.1-18-PR

Popis:
Počet priehradiek: 18 KS; Šírka x hĺbka x výška police: 51 x 70 x 52 mm
Pevný priečinok na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Môže sa používať v kombinácii s inými systémovými priehradkami.
Množstvo: 1 x
25 x
Tesniaci krúžok, tvar A

PODLOZKA-SEAL-DIN7603-CU-A-12X17X1,5

Popis:
1.5 mm x 12x17 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok, medený výplňový krúžok tvaru C

KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 14X20

Popis:
14x20 mm x 2 mm
Neobsahuje azbest, tvar C
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok, medený výplňový krúžok tvaru C

KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 16X22

Popis:
16x22 mm x 2 mm
Neobsahuje azbest, tvar C
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok, hliník, tvar A

KRUZOK TESNIACI DIN7603 ALU A 12X18X1,5

Popis:
12x18 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok, hliník, tvar A

KRUZOK TESNIACI DIN7603 ALU A 18X24X1,5

Popis:
18x24 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok

KRUZOK TESN. AEDIN7603 TOYOTA 12,0X24X2

Popis:
12 mm x 24 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok

KRUZOK TESN. GUMENY OPEL 22X18X2

Popis:
18 mm x 22 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok

KRUZOK TESN. MED 10,5X20,5X2

Popis:
10.5 mm x 20.5 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok

KRUZOK TESN. MED NISSAN 11X17

Popis:
11 mm x 17 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok

KRUZOK TESN. DIN7603 HONDA HLIN. 14X22X2

Popis:
14 mm x 22 mm
Množstvo: 25 x
Tesniaci krúžok
25 x
Tesniaci krúžok

KRUZOK TESN. MED 15X24X2

Popis:
15 mm x 24 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok

KRUZOK TESN GUMMI FORD 12,8X22,5X3

Popis:
12.8 mm x 22.5 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Tesniaci krúžok

KRUZOK TESN. MS UNI GUMA (CHR) 13X24X1,6

Popis:
13 mm x 24 mm
Množstvo: 25 x
Tesniaci krúžok
25 x
Tesniaci krúžok

KRUZOK TESN. CU 19X26X2

Popis:
19 mm x 26 mm
Množstvo: 25 x
25 x
Tesnenie skrutiek samocentrujúce

PODLOZKA S GUMOU CENTR D12

Popis:
12 mm
Oceľová podložka s nalisovanou gumovou tesniacou manžetou
Množstvo: 25 x
25 x
Tesnenie skrutiek samocentrujúce

PODLOZKA S GUMOU CENTR D14

Popis:
14 mm
Oceľová podložka s nalisovanou gumovou tesniacou manžetou
Množstvo: 25 x
25 x
Spájané tesnenie

PODLOZKA S GUMOU MECH D16

Popis:
20.7 x 28 x 1.5 mm
Bez samocentrovania
Množstvo: 25 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie