Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZASOB LED NEOS Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZASOB LED NEOS Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZASOB LED NEOS Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZASOB LED NEOS Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZASOB LED NEOS Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZASOB LED NEOS Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZASOB LED NEOS Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZASOB LED NEOS
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZASOB LED NEOS - 1
Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZASOB LED NEOS - 2
Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZASOB LED NEOS - 3
Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZASOB LED NEOS - 4
Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZASOB LED NEOS - 5
Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZASOB LED NEOS - 6
Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZASOB LED NEOS - 7
Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov - SKRUTKOVAC PIST RACN  SO ZASOB LED NEOS - 8

Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov

Rukoväť pištoľ. typu, skrutkovač s viacerými bitmi
SKRUTKOVAC PIST RACN SO ZASOB LED NEOS
ZEBRA

Obj. č. 06136400
EAN 4048539714964

Cena za zvolené balenie
Skrutkovač s račňou, s pištoľovou rukoväťou so zásobníkom bez bitov

Obj. č. 06136400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutkovač so zásobníkom, rukoväťou 2C pištole, LED svetlom a funkciou račne

Individuálne prispôsobiteľný


  • Používatelia si môžu jednoducho vybaviť podávač štandardnými bitmi 1/4“ podľa potreby

  • Nastaviteľná poloha rukoväte sa dá prispôsobiť pracovným podmienkam na optimálnu, ergonomickú prácu

  • Práca bez námahy vďaka 2C rukoväti s tvrdým jadrom a mäkkým, protišmykovým povrchom

  • Optimálny prenos sily, či už ako štandardný skrutkovač alebo držaný ako pištoľ v polohe 60°

  • Výkonná, 3-polohová nastaviteľná račňová funkcia so 45 zubami a maximálnym krútiacim momentom až 40 Nm

  • Dobre osvetlený pracovný priestor vďaka LED svetlu priamo na skrutkovom spoji

  • Vďaka zásobníku až na 6 bitov možno bity meniť rýchlo a jednoducho


Ergonomická kvalita Zebra


  • Robustný, krátky, brúsený chrómovaný driek

  • Bezpečné uchytenie bitu vďaka magnetickému držiaku bitu

  • Hrot vyrobený v súlade s normou DIN 3126-D 6.3 pre skrutkovače s uchytením bitov so šesťhranným profilom 6,3 mm