Špachtľa Starlock
Škrabka Starlock
SPACHTLA-MULTICUTER-STARLOCK-HCS-52X38MM
Obj. č. 0696121340
EAN 4046777886030
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilný dizajn
Flexibilita umožňuje pritlačiť špachtle do akejkoľvek požadovanej polohy.
3D upínací držiak (Starlock)
- Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania
- Oveľa lepší odvod materiálu
- Presné výsledky
- Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania
V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s multifunkčnou frézou EMS 2.0.
Hárky údajov(X)
Hĺbka rezu | 38 mm |
Šírka reznej stopy | 52 |
Typ upnutia | Starlock |
Materiály určené na spracovanie | Farba, Malta, Spekaný kov, Lepidlo |
Vhodné stroje | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W) |