Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špachtľa na lepidlo

Špachtľa na lepidlo
STIERKA NA LEPIDLO

Obj. č. 0891185
EAN 4024835782449
Cena za zvolené balenie
Špachtľa na lepidlo

Obj. č. 0891185

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na aplikáciu všetkých bežných povrchových a montážnych lepidiel na všetky typy dreva
  • Elastický plast ABS so 4-mm zubami

  • Dobrá odolnosť voči chemikáliám.

  • Lepidlo sa nelepí na špachtľu

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška hrebeňa

4 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

33.333 g

Materiál

ABS

Farba

Biela

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie