Spájacia konzola VARIFIX®, 45° S 4 štrbinovými otvormi
Pripojovací uholník VARIFIX 45°, 4 dlhé otvory
UHOLNIK PRFL41 45STUPNOV
Obj. č. 0862005062
EAN 4024835662178
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Rohové spoje
- Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie
- Možno namontovať aj priamo do vzoru otvorov na montážnych koľajniciach s C-profilom
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x22 mm, 41x41 mm, 41x62 mm, 41x124 mm, 41x82 mm, 41x44 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Dĺžka ramena (L1) | 84 mm |
Šírka ramena (B) | 40 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 25 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 30 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Hmotnosť | 262 g |
Počet otvorov | 4 KS |
Verzia | Pozdĺžny otvor |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |