Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spájacia konzola VARIFIX®, 45° S 4 štrbinovými otvormi

Pripojovací uholník VARIFIX 45°, 4 dlhé otvory
UHOLNIK PRIPOJOVACI 45°

Obj. č. 0862005060

EAN 4024835662154

Cena za zvolené balenie
Spájacia konzola VARIFIX®, 45° S 4 štrbinovými otvormi

Obj. č. 0862005060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rohové spoje

  • Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie

  • Možno namontovať aj priamo do vzoru otvorov na montážnych koľajniciach s C-profilom

Vhodnosť pre montážnu lištu

26x18 mm, 26x26 mm, 28x28 mm

Dĺžka ramena (L1)

68 mm

Šírka ramena (B)

25 mm

Hrúbka (t)

4 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

25 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

9 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

33 mm

Povrch

Pozinkované

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Hmotnosť

70 g

Počet otvorov

4 KS

Verzia

Pozdĺžny otvor

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie