Spájacia konzola VARIFIX®, 45° S 4 štrbinovými otvormi
Pripojovací uholník VARIFIX 45°, 4 dlhé otvory
UHOLNIK


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Rohové spoje
- Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie
- Možno namontovať aj priamo do vzoru otvorov na montážnych koľajniciach s C-profilom
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Dĺžka ramena (L1) | 72 mm |
Šírka ramena (B) | 35 mm |
Hrúbka (t) | 5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 25 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 11 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 34 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Hmotnosť | 175 g |
Počet otvorov | 4 KS |
Verzia | Pozdĺžny otvor |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |