Spájacia konzola VARIFIX®, 45°
Spájacia konzola VARIFIX 45°, A4
VARIFIX DIEL A4-PRFL36-45DRG
Obj. č. 0865005061
EAN 4045727690499
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
- Rohové spoje
- Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Dĺžka ramena (L1) | 72 mm |
Šírka ramena (B) | 35 mm |
Hrúbka (t) | 5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 25 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 11 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 34 mm |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Hmotnosť | 157 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |