Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spájacia konzola VARIFIX®, 45°

Spájacia konzola VARIFIX 45°, A4
VARIFIX DIEL A4-PRFL41-45DGR

Obj. č. 0865005062
EAN 4045727690628

Cena za zvolené balenie
Spájacia konzola VARIFIX®, 45°

Obj. č. 0865005062

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rohové spoje

  • Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x41 mm, 41x62 mm

Dĺžka ramena (L1)

84 mm

Šírka ramena (B)

40 mm

Hrúbka (t)

6 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

25 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

13 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

30 mm

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Hmotnosť

246 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie