Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spájacia konzola VARIFIX®, 90° S 3 štrbinovými otvormi

Pripojovací uholník VARIFIX 90°, 3 dlhé otvory
ANSHLWNKL PRFL41 90GRAD

Obj. č. 0862005042
EAN 4024835600026

Cena za zvolené balenie
Spájacia konzola VARIFIX®, 90° S 3 štrbinovými otvormi

Obj. č. 0862005042

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rohové spoje

  • Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie

  • Možno namontovať aj priamo do vzoru otvorov na montážnej koľajnici s C-profilom

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x22 mm, 41x41 mm, 41x44 mm, 41x62 mm, 41x82 mm, 41x124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Dĺžka ramena (L1)

45 mm

Dĺžka ramena 2 (L2)

90 mm

Šírka ramena (B)

40 mm

Hrúbka (t)

6 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

25 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2)

20 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

13 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2)

13 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

33 mm

Povrch

Pozinkované

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Hmotnosť

190 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie