Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spájacia konzola VARIFIX®, 90°

Pripojovací uholník VARIFIX 90 , 4 kruhové otv.
UHOLNIK 90ST 4DIERY

Obj. č. 0862005251

EAN 4050641981714

Cena za zvolené balenie
Spájacia konzola VARIFIX®, 90°

Obj. č. 0862005251

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So 4 okrúhlymi otvormi

Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rohové spoje

  • Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie

  • Možno namontovať aj priamo do vzoru otvorov na montážnej koľajnici s C-profilom

Vhodnosť pre montážnu lištu

36x36 mm

Dĺžka ramena (L1)

91 mm

Dĺžka ramena 2 (L2)

91 mm

Šírka ramena (B)

35 mm

Hrúbka (t)

4 mm

Priemer kruhového otvoru (RL)

11 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

44 mm

Povrch

Pozinkované

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Hmotnosť

180 g

Priemer otvoru

11 mm

Počet otvorov

4 KS

Verzia

Kruhový otvor

Šírka ramena 2

35 mm

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie