Spájacia konzola VARIFIX®, 90°
Pripoj. uholník VARIFIX 90 stup., 2 kruhové otv.
UHOLNIK 90STUPNOV VARIFIX 2DIERY
VARIFIX
Obj. č.
0862005231
EAN 4050641981738
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So 2 okrúhlymi otvormi
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
- Rohové spoje
- Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie
- Možno namontovať aj priamo do vzoru otvorov na montážnych koľajniciach s C-profilom
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Dĺžka ramena (L1) | 47 mm |
Dĺžka ramena 2 (L2) | 47 mm |
Šírka ramena (B) | 35 mm |
Hrúbka (t) | 4 mm |
Priemer kruhového otvoru (RL) | 11 mm |
Povrch | pozinkované |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037, pred tým S235 JR |
Hmotnosť | 90 g |
Priemer otvoru | 11 mm |
Počet otvorov | 2 KS |
Verzia | Kruhový otvor |
Šírka ramena 2 | 35 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |