Spájacia konzola VARIFIX®, 90°
Pripojovací uholník VARIFIX 90° A4
VARIFIX DIEL PLT-A4-PRFL36-90D
Obj. č. 0865005041
EAN 4045727713051
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
- Rohové spoje
- Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Dĺžka ramena (L1) | 36 mm |
Dĺžka ramena 2 (L2) | 80 mm |
Šírka ramena (B) | 33 mm |
Hrúbka (t) | 5 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1) | 25 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1) | 11 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2) | 11 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 33 mm |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Hmotnosť | 109 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |