Spájacia konzola VARIFIX®, 90°
Pripojovací uholník VARIFIX 90 , 3 kruhové otv.
VARIFIX UHOLNIK PRFL41 90ST 3RDHO
Obj. č. 0862005242
EAN 4053479021379
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So 3 okrúhlymi otvormi
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
- Rohové spoje
- Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie
- Možno namontovať aj priamo do vzoru otvorov na montážnych koľajniciach s C-profilom
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x22 mm, 41x41 mm, 41x44 mm, 41x62 mm, 41x82 mm, 41x124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Dĺžka ramena (L1) | 46,5 mm |
Dĺžka ramena 2 (L2) | 91 mm |
Šírka ramena (B) | 40 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Priemer kruhového otvoru (RL) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 35 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Hmotnosť | 220 g |
Priemer otvoru | 13 mm |
Šírka ramena 2 | 40 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |