Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spájacia konzola VARIFIX®, 90°, predmontovaná

Spájacia konzola VARIFIX, 90°, A4, predmont.
VARIFIX DIEL 90DGR-A4

Obj. č. 0865005122

EAN 4045727687949

Cena za zvolené balenie
Spájacia konzola VARIFIX®, 90°, predmontovaná

Obj. č. 0865005122

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečná zásuvná montáž
  • Skracuje pracovný čas

  • Žiadne samostatné diely


Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rohové spoje

  • Konštrukcie konzol a voľné konštrukcie

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x41 mm, 41x62 mm

Dĺžka ramena (L1)

105 mm

Šírka ramena (B)

40 mm

Hrúbka (t)

6 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

55 mm

Druh závituxmenovitý priemerxdĺžka prítlačnej skrutky (G)

M 10 x 20 mm

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Hmotnosť

670 g

Hrúbka 2 (T2)

5 mm

Šírka ramena 2

35 mm

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer (G)

10 mm

Dĺžka (prítlačná skrutka)

20 mm

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie