Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spájané tesnenie

Pozinkovaná oceľ, nie samocentrujúca
PODLOZKA S CENTR. (A2K) 11,8X19,0X1,5

Obj. č. 04692010

EAN 4048539236053

Cena za zvolené balenie
Spájané tesnenie

Obj. č. 04692010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bez samocentrovania
  • Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

  • Oceľová podložka s tvarovanou gumovou tesniacou chlopňou na utesnenie hláv skrutiek (hlavne na použitie s metrickými šesťhrannými skrutkami podľa nemeckej normy DIN) a prírubových spojov.

  • Pre vysoký tlak, podtlak a široký rozsah teplôt

  • Optimálny tesniaci účinok vďaka presne určenému tvarovaniu chlopne

  • Nedochádza k vytláčaniu ani v podmienkach s extrémnym tlakom vďaka priamemu kontaktu kovu na kov

  • Minimálny uťahovací moment

  • Nevyžaduje sa opätovné uťahovanie nainštalovaného tesnenia

  • Nahrádza iné tesnenia používané v minulosti

  • Môže sa použiť niekoľkokrát

  • Rýchla, jednoduchá a spoľahlivá inštalácia

  • Možnosť inštalácie nad hlavou

  • Nevyžaduje sa špeciálne opracovanie kovového povrchu

  • Odolné voči teplotám od -35°C do +120°C

  • Tvrdosť gumového tesnenia: 70 ± 5 Shore
Upozornenie

Odborná inštalácia:


Odporúča sa, aby bola k dispozícii strediaca drážka pre tesniacu podložku, aby sa predišlo excentrickej polohe tesnenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre skrutku

M10

Vnútorný priemer (d1)

11,8 mm

Vonkajší priemer (d2)

19,1 mm

Hrúbka (h1)

1,5 mm

Materiál

Oceľ

Tvrdosť Shore A

70 +/- 5

Povrch

Pozinkované

Teplotná odolnosť min./max.

-35 do 120 °C

Priemer zapustenia

19,4 mm

Priechodný otvor podľa DIN69f

10,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie