Spájané tesnenie
Pozinkovaná oceľ, nie samocentrujúca
PODLOZKA S GUMOU MECH D14
Obj. č. 04692014
EAN 4048539236091
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez samocentrovania
- Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
- Oceľová podložka s tvarovanou gumovou tesniacou chlopňou na utesnenie hláv skrutiek (hlavne na použitie s metrickými šesťhrannými skrutkami podľa nemeckej normy DIN) a prírubových spojov.
- Pre vysoký tlak, podtlak a široký rozsah teplôt
- Optimálny tesniaci účinok vďaka presne určenému tvarovaniu chlopne
- Nedochádza k vytláčaniu ani v podmienkach s extrémnym tlakom vďaka priamemu kontaktu kovu na kov
- Minimálny uťahovací moment
- Nevyžaduje sa opätovné uťahovanie nainštalovaného tesnenia
- Nahrádza iné tesnenia používané v minulosti
- Môže sa použiť niekoľkokrát
- Rýchla, jednoduchá a spoľahlivá inštalácia
- Možnosť inštalácie nad hlavou
- Nevyžaduje sa špeciálne opracovanie kovového povrchu
- Odolné voči teplotám od -35°C do +120°C
- Tvrdosť gumového tesnenia: 70 ± 5 Shore
Upozornenie
Odborná inštalácia:
Odporúča sa, aby bola k dispozícii strediaca drážka pre tesniacu podložku, aby sa predišlo excentrickej polohe tesnenia.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M14 |
Vnútorný priemer (d1) | 15,9 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 22,3 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť Shore A | 70 +/- 5 |
Povrch | Pozinkované |
Teplotná odolnosť min./max. | -35 do 120 °C |
Priemer zapustenia | 22,8 mm |