Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Spájané tesnenie

Pozinkovaná oceľ, nie samocentrujúca

Obj. č. 0469012137
EAN 4049557452012

Cena za zvolené balenie
Spájané tesnenie

Obj. č. 0469012137

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bez samocentrovania
  • Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

  • Oceľová podložka s tvarovanou gumovou tesniacou chlopňou na utesnenie hláv skrutiek (hlavne na použitie s metrickými šesťhrannými skrutkami podľa nemeckej normy DIN) a prírubových spojov.

  • Pre vysoký tlak, podtlak a široký rozsah teplôt

  • Optimálny tesniaci účinok vďaka presne určenému tvarovaniu chlopne

  • Nedochádza k vytláčaniu ani v podmienkach s extrémnym tlakom vďaka priamemu kontaktu kovu na kov

  • Minimálny uťahovací moment

  • Nevyžaduje sa opätovné uťahovanie nainštalovaného tesnenia

  • Nahrádza iné tesnenia používané v minulosti

  • Môže sa použiť niekoľkokrát

  • Rýchla, jednoduchá a spoľahlivá inštalácia

  • Možnosť inštalácie nad hlavou

  • Nevyžaduje sa špeciálne opracovanie kovového povrchu

  • Odolné voči teplotám od -35°C do +120°C

  • Tvrdosť gumového tesnenia: 70 ± 5 Shore
Upozornenie

Odborná inštalácia:


Odporúča sa, aby bola k dispozícii strediaca drážka pre tesniacu podložku, aby sa predišlo excentrickej polohe tesnenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre skrutku

M12

Vnútorný priemer (d1)

13.7 mm

Vonkajší priemer (d2)

20.57 mm

Hrúbka (h1)

2.03 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie