Spájané tesnenie
Pozinkovaná oceľ, nie samocentrujúca
Obj. č.
0469010112
EAN 4049557452005
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez samocentrovania
- Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
- Oceľová podložka s tvarovanou gumovou tesniacou chlopňou na utesnenie hláv skrutiek (hlavne na použitie s metrickými šesťhrannými skrutkami podľa nemeckej normy DIN) a prírubových spojov.
- Pre vysoký tlak, podtlak a široký rozsah teplôt
- Optimálny tesniaci účinok vďaka presne určenému tvarovaniu chlopne
- Nedochádza k vytláčaniu ani v podmienkach s extrémnym tlakom vďaka priamemu kontaktu kovu na kov
- Minimálny uťahovací moment
- Nevyžaduje sa opätovné uťahovanie nainštalovaného tesnenia
- Nahrádza iné tesnenia používané v minulosti
- Môže sa použiť niekoľkokrát
- Rýchla, jednoduchá a spoľahlivá inštalácia
- Možnosť inštalácie nad hlavou
- Nevyžaduje sa špeciálne opracovanie kovového povrchu
- Odolné voči teplotám od -35°C do +120°C
- Tvrdosť gumového tesnenia: 70 ± 5 Shore
Upozornenie
Odborná inštalácia:
Odporúča sa, aby bola k dispozícii strediaca drážka pre tesniacu podložku, aby sa predišlo excentrickej polohe tesnenia.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 11.2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 19.1 mm |
Hrúbka (h1) | 1.5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |